扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 U51000.125.0800 不銹鋼六角帽螺釘 1-1/4-7 x 8 | AB8UJQ 29DP07

APPROVED VENDOR U51000.125.0800 六角頭螺釘 不銹鋼 1-1/4-7 x 8

有現貨
貨號:AB8UJQ 型號:U51000.125.0800交叉參考號:29DP07 / 156N78

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,875 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸8
直徑1.25“
樸素
18-8(304)
頭高25機構/ 32“
頭型十六進制
頭下長度8"
材料18-8不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度2-3 / 4“
洛氏硬度B80至C32
測量系統英寸
拉伸強度85,000到150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度3"
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 1.48
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158055
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U51000.125.0800 六角頭螺釘 不銹鋼 1-1/4-7 x 8
新台幣1,875元 /單元