項目 | 內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | #10-24 |
驅動器大小 | 1機構/ 8“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 5機構/ 16“ |
頭高 | 1機構/ 16“ |
頭型 | 按 |
頭下長度 | 3機構/ 4“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 100,000 PSI |
洛氏硬度 | B80至C32 |
溫度。 範圍 | 250學位F. |
螺紋直徑 | #10 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 24 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.01 |
船寬(厘米) | 16.69 |
HS代碼 | 7318156010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動器大小 | 頭戴 | 頭高 | 頭型 | 項目 | 頭下長度 | Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FY51 | #8-32 | 9機構/ 64“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 64“ | 標準 | 內六角螺釘 | 3機構/ 4“ | 80,000 PSI | 新台幣1,431元 | ||
1FY55 | #10-24 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 標準 | 內六角螺釘 | 3機構/ 4“ | 80,000 PSI | 新台幣1,822元 | ||
1FY56 | #10-24 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 標準 | 內六角螺釘 | 1" | 80,000 PSI | 新台幣1,076元 | 詢價
| |
1FY58 | #10-32 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 標準 | 內六角螺釘 | 1機構/ 2“ | 80,000 PSI | 新台幣975元 | 詢價
| |
1FY65 | 1 / 4“-20 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 標準 | 內六角螺釘 | 3機構/ 4“ | 80,000 PSI | 新台幣1,191元 | ||
1FY67 | 1 / 4“-20 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 標準 | 內六角螺釘 | 1.25“ | 80,000 PSI | 新台幣1,346元 | ||
1FY68 | 1 / 4“-20 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 標準 | 內六角螺釘 | 1.5“ | 80,000 PSI | 新台幣900元 |