扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U51050.009.0050 內六角螺絲標準不鏽鋼 3-48X1/2,100PK | AA9WHU 1GU19

APPROVED VENDOR U51050.009.0050 內六角螺絲標準不銹鋼 3-48X1/2, 100PK

有現貨
貨號:AA9WHU 型號:U51050.009.0050交叉參考:1GU19 / 42KF83

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$518 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸#3-48
驅動器大小5機構/ 64“
光驅類型六角插座
樸素
頭戴3機構/ 16“
頭高1機構/ 16“
頭型標準
頭下長度1機構/ 2“
材料18-8不銹鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度80,000 PSI
洛氏硬度B80至C32
溫度。 範圍250學位F.
螺紋直徑#3
螺紋方向右手
螺紋長度1機構/ 2“
螺紋尺寸48
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318156010
原產地TW

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸驅動器大小頭戴頭高頭型項目頭下長度Min.最小Tensile Strength抗拉強度價錢
批准供應商 1FY51 內六角螺釘標準不銹鋼 8-32x3/4 - 50 件裝 | AA9UYX 1FY51#8-329機構/ 64“5機構/ 16“5機構/ 64“標準內六角螺釘3機構/ 4“80,000 PSI新台幣1,431元
批准供應商 1FY55 內六角螺釘標準不銹鋼 10-24x3/4 - 50 件裝 | AA9UYY 1FY55#10-245機構/ 16“5機構/ 16“1機構/ 16“標準內六角螺釘3機構/ 4“80,000 PSI新台幣1,822元
批准供應商 1FY56 內六角螺釘標準不銹鋼 10-24x1 - 25 件裝 | AA9UYZ 1FY56#10-245機構/ 16“5機構/ 16“1機構/ 16“標準內六角螺釘1"80,000 PSI新台幣1,076元
詢價
批准供應商 1FY58 內六角螺釘標準不銹鋼 10-32x1/2 - 25 件裝 | AA9UZA 1FY58#10-325機構/ 16“5機構/ 16“1機構/ 16“標準內六角螺釘1機構/ 2“80,000 PSI新台幣975元
詢價
批准供應商 1FY65 內六角螺釘標準不銹鋼 1/4-20x3/4 - 25 件裝 | AA9UZB 1FY651 / 4“-203機構/ 16“3機構/ 8“1機構/ 4“標準內六角螺釘3機構/ 4“80,000 PSI新台幣1,191元
批准供應商 1FY67 內六角螺釘標準不銹鋼 1/4-20x1-1/4 - 25 件裝 | AA9UZD 1FY671 / 4“-203機構/ 16“3機構/ 8“1機構/ 4“標準內六角螺釘1.25“80,000 PSI新台幣1,346元
批准供應商 1FY68 內六角螺釘標準不銹鋼 1/4-20x1-1/2 - 10 件裝 | AA9UZE 1FY681 / 4“-203機構/ 16“3機構/ 8“1機構/ 4“標準內六角螺釘1.5“80,000 PSI新台幣900元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U51050.009.0050 內六角螺絲標準不銹鋼 3-48X1/2, 100PK
新台幣518元 /盒