項目 | 平墊圈 |
適合螺栓尺寸 | 1機構/ 4“ |
內部Dia。 | 5機構/ 16“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
溫度。 | -58 度到 302 度。 |
厚度 | 0.047“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.99 |
船寬(厘米) | 16.38 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝重量 | 洛氏硬度 | 厚度 | 厚度公差 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS40414 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 0.15 | B70 | 0.051至0.08“ | - | 標準 | 新台幣987元 |