得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 馬車螺栓 |
鑽頭尺寸 | 33機構/ 64“ |
完 | 樸素 |
頭戴 | 1.094-1.032“ |
頭高 | 0.27至0.25“ |
頭型 | 圓形 |
總長: | 1" |
材料 | 18-8不銹鋼 |
方形高度 | 0.281至0.25“ |
方形寬度 | 0.515至0.492“ |
拉伸強度 | 100至150 KSI |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318152051 |
原產地 | TW |