扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U55000.087.0250 不鏽鋼六角帽螺絲 7/8-9 X 2-1/2,5PK | AB8BVH 25CV47

APPROVED VENDOR U55000.087.0250 六角螺栓不銹鋼 7/8-9 X 2-1/2, 5PK

有現貨
貨號:AB8BVH 型號:U55000.087.0250交叉參考:25CV47 / 42KT09

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,725 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸7 / 8“-9
直徑7機構/ 8“
樸素
316
頭高35機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬1 5機構/ 16“
頭下長度2.5“
材料316不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度2"
洛氏硬度B80至C32
測量系統英寸
溫度。 範圍-58 度到 302 度。 F
拉伸強度85,000到150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度2"
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 1.33
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158055
原產地TW

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸直徑頭高頭寬頭下長度洛氏硬度測量系統價錢
批准供應商 3ATY8 不銹鋼六角帽螺釘 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4“-103機構/ 4“未分級15機構/ 32“1.125“3.75“B80英寸新台幣1,079元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U55000.087.0250 六角螺栓不銹鋼 7/8-9 X 2-1/2, 5PK
新台幣1,725元 /盒