扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U55050.025.0150 內六角螺絲標準不鏽鋼 1/4-20X1-1/2,100PK | AB7CJY 22TV17

APPROVED VENDOR U55050.025.0150 內六角螺釘標準 Ss 1/4-20X1-1/2, 100PK

有現貨
貨號:AB7CJY 型號:U55050.025.0150交叉參考:22TV17 / 42KU18

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,442 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸1 / 4“-20
驅動器大小3機構/ 16“
光驅類型六角插座
樸素
頭戴3機構/ 8“
頭高1機構/ 4“
頭型標準
頭下長度1.5“
材料316不銹鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度85,000 PSI
洛氏硬度B80至C32
溫度。 範圍-50華氏度至550華氏度
螺紋直徑1機構/ 4“
螺紋方向右手
螺紋長度1"
螺紋尺寸20
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 1.26
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318156010
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U55050.025.0150 內六角螺釘標準 Ss 1/4-20X1-1/2, 100PK
新台幣1,442元 /盒