得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撥動螺栓 |
螺栓尺寸 | 1機構/ 4“ |
鑽頭尺寸 | 11機構/ 16“ |
頭戴 | 7機構/ 16“ |
頭高 | 3機構/ 16“ |
頭型 | 蘑菇 |
材料 | 鐵件 |
螺絲長度 | 5" |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
螺紋長度 | 4.875“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
可用長度 | 3.375“ |
翼展 | 2" |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | CN |