得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撥動螺栓 |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
鑽頭尺寸 | 1" |
頭戴 | 5機構/ 8“ |
頭高 | 1機構/ 4“ |
頭型 | 蘑菇 |
材料 | 鐵件 |
螺絲長度 | 5" |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺紋長度 | 4.875“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
可用長度 | 3.375“ |
翼展 | 2-7 / 8“ |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 12.07 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | CN |