得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 切牙螺絲 |
光驅類型 | 開槽 |
驅動尺寸 | 5機構/ 16“ |
完 | 鍍鋅 |
頭角 | 0.414-0.384“ |
頭戴 | 0.312-0.305“ |
頭高 | 0.12至0.105“ |
頭型 | 六角墊圈 |
總長: | 3機構/ 4“ |
材料 | 表面硬化鋼 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋尺寸 | 10-24 |
類別 | F |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318141060 |
原產地 | CN |