得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鉚釘螺母 |
身體直徑 | 0.250“ |
鑽頭尺寸 | 1機構/ 4“ |
完 | 鋅 |
法蘭直徑。 | 0.406“ |
握力範圍 | 0.079至0.130“ |
頭戴 | 0.390“ |
頭高 | 0.04“ |
孔的大小 | 0.250“ |
總長: | 0.596“ |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 翻邊 |
螺紋尺寸 | 10-32 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | CN |