得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鉚釘螺母 |
身體直徑 | 0.499“ |
鑽頭尺寸 | 1機構/ 2“ |
完 | 鋅 |
法蘭直徑。 | 0.560“ |
握力範圍 | 0.030至0.165“ |
頭戴 | 0.560“ |
頭高 | 0.022“ |
孔的大小 | 0.500“ |
總長: | 0.67“ |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 沖水按鈕 |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | CN |