得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鉚釘螺母 |
身體直徑 | 0.390“ |
鑽頭尺寸 | 25機構/ 64“ |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 0.500“ |
握力範圍 | 0.165至0.260“ |
頭戴 | 0.500“ |
頭高 | 0.028“ |
孔的大小 | 0.391“ |
總長: | 0.669“ |
材料 | 鋁 |
螺母類型 | 翻邊 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7616107030 |
原產地 | CN |