得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鉚釘螺母 |
身體直徑 | 0.189“ |
鑽頭尺寸 | #12 |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 0.325“ |
握力範圍 | 0.010至0.075“ |
頭戴 | 0.325“ |
頭高 | 0.032“ |
孔的大小 | 0.189“ |
總長: | 0.438“ |
材料 | 鋁 |
螺母類型 | 翻邊 |
螺紋尺寸 | 6-32 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7616109030 |
原產地 | CN |