得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 翼堅果 |
基本材料 | 不銹鋼 |
可比 | 18-8不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M3 x 0.5 |
完 | 樸素 |
級 | A2 |
身高 | 8.6mm |
材料 | 18-8不銹鋼 |
螺母類型 | 翼堅果 |
物業類別 | 70 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | M3 x 0.5 |
螺紋類型 | 公制粗 |
類別 | 標準 |
翼展 | 17.6mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 2.03 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | TW |