得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機器鑰匙 |
終端類型 | 錐形吊臂 |
完 | 樸素 |
頭高 | 1" |
總長: | 4" |
長度公差 | -0.100“ |
材料 | 鐵件 |
洛氏硬度 | B85 |
方形 | 5機構/ 8“ |
拉伸強度 | 64,000 PSI |
厚度公差 | +0.002“ |
類別 | 錐形吊臂頭 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318240000 |
原產地 | US |