得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 伍德拉夫鑰匙 |
完 | 樸素 |
身高 | 0.422“ |
密鑰大小 | 1/4 x 1英寸 |
總長: | 1" |
長度公差 | +0.000至-0.010“ |
材料 | C-1035鋼 |
洛氏硬度 | B90 |
SAE編號 | 15 |
拉伸強度 | 72,000 PSI |
類別 | 半月 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318240000 |
原產地 | US |