得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 關鍵庫存 |
完 | 樸素 |
總長: | 1" |
長度公差 | -0.005毫米 |
材料 | 中碳鋼 |
洛氏硬度 | B85 |
尺寸 | 18 x 18 毫米 |
拉伸強度 | 64,000 PSI |
厚度公差 | -0.062毫米 |
類別 | 矮小 |
船重(kg) | 2.52 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 100.08 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7228608000 |
原產地 | US |