得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 關鍵庫存 |
完 | 樸素 |
總長: | 12“ |
長度公差 | -0.125“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
洛氏硬度 | B80 |
尺寸 | 3/8 x 3/4英寸 |
拉伸強度 | 35,000 PSI |
厚度公差 | -0.003“ |
類別 | 矮小 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7222200000 |
原產地 | US |