得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 關鍵庫存 |
完 | 樸素 |
總長: | 12“ |
長度公差 | -0.125“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
洛氏硬度 | B80 |
尺寸 | 7/8 x 7/8英寸 |
拉伸強度 | 35,000 PSI |
厚度公差 | + 0.005 |
類別 | 過大的 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7222200000 |
原產地 | TW |