得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 擋泥板墊圈 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | 1機構/ 4“ |
內部Dia。 | 17機構/ 64“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 9機構/ 16“ |
包裝重量 | 0.20磅。 |
洛氏硬度 | B70 |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
厚度 | 0.063“ |
厚度公差 | +/- 0.007 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |