得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 邊緣安裝支架 |
顏色 | 銀色 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | + 0.000 / -0.025“ |
完 | 烙鐵US32 |
總長: | 1 1機構/ 16“ |
長度公差 | +/- 0.010英寸 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 1.25“ |
面板尺寸 | 1機構/ 4“ |
螺絲尺寸 | 5 / 16-18 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
類別 | 女性 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |