得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 邊緣安裝支架 |
顏色 | 銀色 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | + 0.000 / -0.025“ |
完 | 透明陽極氧化US28 |
總長: | 1.125“ |
長度公差 | +/- 0.010英寸 |
材料 | 鋁 |
外直徑。 | 1.25“ |
面板尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺絲尺寸 | 5 / 16-18 |
拉伸強度 | 50,000 PSI |
類別 | 女性 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | US |