項目 | 擋泥板墊圈 |
顏色 | 銀色 |
完 | 鋅 |
適合螺栓尺寸 | 5機構/ 16“ |
內部Dia。 | 11機構/ 32“ |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 1.5“ |
洛氏硬度 | B40至B50 |
厚度 | 0.051“ |
厚度公差 | +0.029“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝重量 | 洛氏硬度 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0463 | 1機構/ 4“ | 9機構/ 32“ | 2" | 2.25磅。 | B40 | 1機構/ 4“ | 0.047“ | +/- 0.005英寸 | 新台幣806元 |