項目 | 指旋螺絲 |
課程 | 2A |
完 | 黑氧化物 |
頭戴 | 11機構/ 16“ |
頭高 | 7機構/ 32“ |
頭型 | 滾花 |
總長: | 1.5“ |
材料 | 低碳鋼 |
洛氏硬度 | B68至B71 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 57,000 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318158085 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 頭戴 | 頭高 | 頭厚度 | 頭型 | 頭寬 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS1500-SL | 鈍化 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 0.187“ | 滾花 | 3機構/ 16“ | 指旋螺絲 | 1.5“ | 新台幣2,547元 | |
PTS2000-SL | 鈍化 | 7機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 0.187“ | 滾花 | 3機構/ 16“ | 指旋螺絲 | 2" | 新台幣2,802元 | |
4047-1500-SL | 鈍化 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 0.187“ | 滾花 | 3機構/ 16“ | 指旋螺絲 | 1.5“ | 新台幣2,666元 |