得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 建築性螺栓 |
驅動器大小 | 5機構/ 32“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭部風格 | 平 |
材料 | SS |
洛氏硬度 | B85 |
螺絲頭直徑 | 33機構/ 64“ |
螺絲頭高度 | 11機構/ 64“ |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺紋長度 | 25機構/ 64“ |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
螺紋尺寸 | 10-24 |
類別 | 擰緊 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |