得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 建築性螺栓 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭部風格 | 按 |
材料 | SS |
洛氏硬度 | B85 |
螺絲頭直徑 | 1.25“ |
螺絲頭高度 | 3機構/ 8“ |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺紋長度 | 1機構/ 2“ |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
類別 | 擰緊 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |