得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 建築性螺栓 |
桶直徑。 | 5機構/ 16“ |
桶頭直徑 | 1機構/ 2“ |
槍頭高度 | 1機構/ 8“ |
槍管長度 | 2" |
機筒螺紋深度 | 3機構/ 4“ |
握力範圍 | 2" |
頭部風格 | 桁架 |
材料 | 316不銹鋼 |
洛氏硬度 | B80 |
螺絲頭直徑 | 23機構/ 64“ |
螺絲頭高度 | 0.116“ |
螺紋長度 | 1" |
拉伸強度 | 75,000 PSI |
螺紋尺寸 | 10-32 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |