得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 超厚墊圈 |
完 | 黑氧化物 |
適合螺栓尺寸 | M8 |
內部Dia。 | 8.5mm |
材料 | 表面硬化鋼 |
外直徑。 | 22mm |
洛氏硬度 | C40 |
厚度 | 5mm |
厚度公差 | +0.4毫米/-0.5毫米 |
類別 | 特厚 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |