項目 | 方墊圈 |
完 | 鍍鋅 |
適合螺栓尺寸 | 3機構/ 4“ |
內部Dia。 | 13機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 2" |
洛氏硬度 | B49 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
類別 | 鑽石 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝重量 | 洛氏硬度 | 尺寸 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8881-HDG | 鍍鋅 | 5機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 3" | 0.61 | B40 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣450元 | ||
Z8947G | 鍍鋅 | 3機構/ 4“ | 13機構/ 16“ | 3" | 0.61 | B40 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣563元 | ||
Z8948G | 鍍鋅 | 3機構/ 4“ | 13機構/ 16“ | 3" | 0.61 | B40 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣604元 | ||
Z8882-HDG | 熱浸鍍鋅 | 3機構/ 4“ | 13機構/ 16“ | 3" | 0.61 | B40 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣450元 | 詢價
| |
Z8883-HDG | 鍍鋅 | 7機構/ 8“ | 15機構/ 16“ | 3" | 0.61 | B40 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣465元 | ||
Z8892-HDG | 鍍鋅 | 5機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 4" | 1.07 | B40 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣903元 | ||
Z8884-HDG | 鍍鋅 | 1" | 1-1 / 16“ | 3" | 0.61 | B40 | 1" | 1機構/ 4“ | 新台幣444元 |