項目 | 超厚墊圈 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | 1機構/ 2“ |
內部Dia。 | 17機構/ 32“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 1.125“ |
洛氏硬度 | B70 |
厚度 | 3機構/ 16“ |
厚度公差 | +/- 0.010英寸 |
類別 | 特厚 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z9208不銹鋼 | 1" | 1.031“ | 2" | 9機構/ 32“ | 新台幣1,056元 |