得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 開槽墊圈 |
完 | 黑氧化物 |
適合螺栓尺寸 | 1" |
材料 | 表面硬化鋼 |
外直徑。 | 3" |
洛氏硬度 | B49 |
槽寬 | 1.031“ |
厚度 | 9機構/ 16“ |
厚度公差 | +/- 0.015英寸 |
類別 | 開槽 |
船重(kg) | 0.37 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |