得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球形墊圈 |
女證件 | 12mm |
完 | 黑氧化物 |
適合螺栓尺寸 | M10 |
男性ID | 10.5mm |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 21mm |
半徑 | 15mm |
洛氏硬度 | B68 |
厚度 | 6.5mm |
厚度公差 | +/- 0.2mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |