得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球形墊圈 |
女證件 | 35mm |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | M30 |
男性ID | 31mm |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 56mm |
半徑 | 41mm |
洛氏硬度 | B83至B95 |
厚度 | 19.2mm |
厚度公差 | +/- 0.2mm |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |