項目 | 厚護舷墊圈 |
完 | 鋅 |
適合螺栓尺寸 | 1" |
內部Dia。 | 1-1 / 16“ |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 3.5“ |
洛氏硬度 | B49 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
厚度公差 | +/- 0.025英寸 |
類別 | 厚 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z9673 | 7機構/ 8“ | 15機構/ 16“ | 3" | 1機構/ 4“ | +/- 0.025英寸 | 新台幣357元 |