得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 沉頭墊圈 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | 1機構/ 4“ |
內部Dia。 | 9機構/ 32“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 2" |
洛氏硬度 | B85至C95 |
厚度 | 9機構/ 32“ |
厚度公差 | +/- 0.010英寸 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |