得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形對峙 |
顏色 | 銀色 |
完 | 緞面US32D |
總長: | 1.25“ |
長度公差 | +/- 0.010英寸 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 1" |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0.000 / -0.025“ |
螺絲尺寸 | 5 / 16-18 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
螺紋深度 | 1機構/ 2“ |
類別 | 女性 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |