得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形防鬆帽 |
顏色 | 銀色 |
Dia.迪亞Tolerance公差 | + 0.000 / -0.025“ |
直徑 | 1" |
完 | 烙鐵US32 |
身高 | 1機構/ 2“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
類別 | 面板 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |