項目 | 濾水系統 |
所需墨盒 | 製造商編號APDWS 80/90 |
顏色 | 白色 |
連線設定 | 1/4“推連接 |
過濾介質 | 碳塊 |
流量 | 0.6加侖/分鐘 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
閔。 壓力 | 25 PSI |
所需墨盒數量 | 2 |
總深度 | 3.25“ |
總高度 | 15.75“ |
總寬度 | 10.875“ |
減少 | 氯,味道,氣味,污垢,鐵鏽,鉛,囊腫,VOC和MTBE |
使用壽命 | 625加侖 |
UPC | 818284863767 |
船重(kg) | 3.96 |
船高(厘米) | 55.37 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 微米 | 顏色 | 連線設定 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 減少 | 過濾介質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP200 | 5 | 白色 | 3/8“推連接 | - | 9 13機構/ 16“ | - | 氯,味道,氣味,污垢和鐵鏽 | 活性炭 | 新台幣7,568元 | ||
AP101T | 5 | 重設 | 3 / 4“NPT | - | 14.187“ | 4 9機構/ 16“ | 污垢,鐵鏽 | - | 新台幣7,658元 | ||
3MFF100 | 0.5 | 白色 | 3 / 8“NPT | - | 16“ | 4.5“ | 氯,味道和氣味,鉛,囊腫,某些VOC的污垢和鐵鏽 | 活性炭 | 新台幣13,445元 | ||
AP11T | 5 | 重設 | 3 / 4“NPT | - | 13 11機構/ 16“ | 4 9機構/ 16“ | 沉積物,氯,味道,氣味和水垢 | - | 新台幣5,697元 | ||
AP Easy 囊腫-FF | 0.5 | 白色 | 3/8'推連接 | - | 15.156“ | 3.187“ | 沉積物,氯,味道和氣味,囊腫 | 碳塊 | 新台幣7,981元 | ||
AP904 | 5 | 藍色 | 1“NPT | 5" | 5" | 5" | 顆粒,銹,氯味,氣味和水垢 | 活性炭 | 新台幣25,964元 |