項目 | 防垢過濾系統 |
所需墨盒 | 製造商編號AP431 |
顏色 | 白色 |
連線設定 | 3 / 4“NPT |
過濾介質 | 聚磷酸鹽 |
流量 | 10加侖/分鐘 |
頭材料 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
閔。 壓力 | 25 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 2.75“ |
總高度 | 10.25“ |
減少 | 規模 |
UPC | 016145431012 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |