項目 | 過濾器外殼 |
所需墨盒 | 12 |
直徑 | 8" |
流量 | 96 GPM |
頭材料 | 電拋光316不銹鋼 |
身高 | 39.5“ |
外殼材質 | 電拋光316不銹鋼 |
總長: | 39.5“ |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 250 F |
壓力下降 | 2 PSI |
尺寸 | 2“NPT |
船重(kg) | 15.84 |
船高(厘米) | 103.63 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 尺寸 | 直徑 | 流量 | 頭材料 | 身高 | 外殼材質 | 總長: | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP102T | 3/4“ FNPT | 4 9機構/ 16“ | - | 阿塞泰爾 | 26“ | 乙縮醛/ Isoplast | 26“ | 100 F | 新台幣12,410元 | ||
SS4珍珠棉-316L | 1-1 / 2“NPT | 8" | 32加侖/分鐘 | 電拋光316不銹鋼 | 19.5“ | 電拋光316不銹鋼 | 19.5“ | 250 F | 新台幣142,503元 | ||
SS8珍珠棉-316L | 2“NPT | 8" | 64加侖/分鐘 | 電拋光316不銹鋼 | 29.5“ | 電拋光316不銹鋼 | 29.5“ | 250 F | 新台幣157,054元 |