得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氧氣監測儀 |
準確性 | 99.995% 氬氣+/-0.01% |
屏幕尺寸 | 2-15/32" x 9/16" |
顯示類型 | 液晶顯示 |
測量範圍 | 0 至 21% 氧氣濃度 |
總高度 | 4" |
總長度 | 11“ |
總寬度 | 9" |
能量源 | 9V 鎳氫電池 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 34.29 |
原產地 | US |