項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 3" |
顏色 | 黑色/灰色 |
內部Dia。 | 1.75“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 熱塑性橡膠 |
最大。 壓力 | 18 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -60度至275度F |
加強 | 聚丙烯 |
真空等級 | 29“汞柱 |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 4009410000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210100751525-10 | 1.5“ | 1機構/ 16“ | 25ft。 | 38 PSI | 29“汞柱 | - | 詢價
|
210101001525-10 | 2.3“ | 1" | 25ft。 | 34 PSI | 29“汞柱 | 新台幣3,251元 | |
210101251525-10 | 2.5“ | 1.25“ | 25ft。 | 28 PSI | 29“汞柱 | 新台幣3,850元 | |
210101501525-10 | 2.8“ | 1.5“ | 25ft。 | 23 PSI | 29“汞柱 | 新台幣4,131元 | |
210102001525-10 | 3.3“ | 2" | 25ft。 | 17 PSI | 29“汞柱 | 新台幣5,482元 | |
210102501525-10 | 3.8“ | 2.5“ | 25ft。 | 16 PSI | 24“汞柱 | 新台幣6,847元 | |
210103001525-10 | 5" | 3" | 25ft。 | 14 PSI | 19“汞柱 | 新台幣8,709元 |