得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | 5 / 16“-18 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 鎧甲外套 |
頭戴 | 7機構/ 16“ |
頭高 | 5機構/ 16“ |
頭型 | 標準 |
頭下長度 | 1.75“ |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 180,000 PSI |
洛氏硬度 | HRC 39至45 |
溫度。 範圍 | -20華氏度至400華氏度 |
螺紋直徑 | 5機構/ 16“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | US |