項目 | 六角鍵組 |
臂長 | 1.81“到3.31” |
手臂類型 | 短 |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 鎧甲外套 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | L型 |
測量類型 | SAE |
件數 | 10 |
尺碼 | S17 |
內含尺寸 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 臂長 | 手臂類型 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
增值稅260072 | 1.63“到4.31” | 短 | 13 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 新台幣903元 | ||
增值稅260071 | 3“到5.31” | 長 | 10 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 新台幣750元 | ||
增值稅260660 | 2.81“到6.81” | 長 | 13 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 新台幣1,493元 | ||
增值稅274678 | 3“到5.31” | 球頭 | 10 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 新台幣2,068元 | ||
增值稅260074 | 2.81“到6.81” | 球頭 | 13 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 新台幣3,330元 |