項目 | 攻擊線消防水帶 |
爆破壓力 | 1200 PSI |
顏色 | 黃 |
聯軸器碗尺寸 | 1-1 / 2“ |
聯軸器材料 | 鋁 |
軟管內徑。 | 1.5“ |
膠管長度 | 100ft。 |
夾克材料 | 聚酯纖維 |
內膽材質 | 我們的乳膠 |
試驗壓力 | 800 PSI |
螺紋類型 | NH |
工作壓力 | 400 PSI |
船重(kg) | 15.59 |
船高(厘米) | 64.01 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 5909002000 |
原產地 | US |
型號 | 爆破壓力 | 顏色 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 夾克材料 | 內膽材質 | 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G56H15FX4100N | 900 PSI | 黃 | 1.5“ | 100ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 330 PSI | 新台幣23,146元 | |
G56H15FX450N | 900 PSI | 黃 | 1.5“ | 50ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 330 PSI | 新台幣11,616元 | |
G56H175FX4100N | 900 PSI | 黃 | 1.75“ | 100ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 330 PSI | 新台幣25,875元 | |
G56H175FX450N | 900 PSI | 黃 | 1.75“ | 50ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 330 PSI | 新台幣13,064元 | |
G56H2FX4100N | 900 PSI | 黃 | 2" | 100ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 330 PSI | 新台幣33,998元 | |
G56H2FX450N | 900 PSI | 黃 | 2" | 50ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 330 PSI | 新台幣17,119元 | |
G56H25FX4100N | 900 PSI | 黃 | 2.5“ | 100ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 330 PSI | 新台幣32,301元 |