項目 | 攻擊線消防水帶 |
爆破壓力 | 1200 PSI |
顏色 | 藍色 |
聯軸器碗尺寸 | 3" |
聯軸器材料 | 鋁 |
軟管內徑。 | 2.5“ |
膠管長度 | 100ft。 |
軟管類型 | 雙層外套 |
夾克材料 | 我們的乳膠 |
內膽材質 | 我們的乳膠 |
試驗壓力 | 600 PSI |
螺紋類型 | 染色體 |
工作壓力 | 400 PSI |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 62.23 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 4009310000 |
產品 | 型號 | 爆破壓力 | 顏色 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G50H25RY50 | 900 PSI | 黃 | 2.5“ | 50ft。 | 300 PSI | 新台幣12,923元 | ||
G50H2RY50 | 900 PSI | 黃 | 2" | 50ft。 | 300 PSI | 新台幣12,923元 | ||
G50H2RR50 | 900 PSI | 紅 | 2" | 50ft。 | 300 PSI | 新台幣12,923元 | ||
G52H25HDR100 | 1200 PSI | 紅 | 2.5“ | 100ft。 | 400 PSI | 新台幣21,748元 | ||
G52H25HDW100 | 1200 PSI | 白色 | 2.5“ | 100ft。 | 400 PSI | 新台幣18,480元 | ||
G52H25HDY100 | 1200 PSI | 黃 | 2.5“ | 100ft。 | 400 PSI | 新台幣21,748元 | ||
G52H175HDW100 | 1200 PSI | 白色 | 1.75“ | 100ft。 | 400 PSI | 新台幣13,492元 |