項目 | 增壓消防水帶 |
爆破壓力 | 1500 PSI |
顏色 | 紅 |
聯軸器碗尺寸 | 1" |
聯軸器材料 | 鋁 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 100ft。 |
軟管類型 | 半剛性 |
夾克材料 | 聚酯纖維 |
內膽材質 | 聚氨酯 |
試驗壓力 | 500 PSI |
螺紋類型 | NH |
工作壓力 | 300 PSI |
船重(kg) | 6.6 |
船高(厘米) | 62.23 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 3917390020 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
G541ARMRE50N | 50ft。 | 新台幣10,757元 | ||
G541ARMRE150N | 150ft。 | 新台幣26,684元 |