項目 | 荒地消防水帶 |
爆破壓力 | 900 PSI |
顏色 | 白色 |
聯軸器碗尺寸 | 1" |
聯軸器材料 | 鋁 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 100ft。 |
軟管類型 | 單件外套 |
夾克材料 | 聚酯纖維 |
內膽材質 | 聚氨酯 |
試驗壓力 | 600 PSI |
螺紋類型 | 染色體 |
工作壓力 | 300 PSI |
船重(kg) | 3.24 |
船高(厘米) | 50.29 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 5909002000 |
原產地 | AR |
型號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
G55H15F100N | 1.5“ | 100ft。 | NH | 新台幣8,497元 | |
G55H15F50N | 1.5“ | 50ft。 | NH | 新台幣5,097元 | |
G55H1F50N | 1" | 50ft。 | NH | 新台幣3,711元 |