項目 | 供應線消防水帶 |
爆破壓力 | 900 PSI |
顏色 | 黃 |
聯軸器材料 | 鋁 |
軟管內徑。 | 5" |
膠管長度 | 100ft。 |
軟管類型 | 4層 |
夾克材料 | 我們的乳膠 |
內膽材質 | 我們的乳膠 |
試驗壓力 | 600 PSI |
工作壓力 | 300 PSI |
船重(kg) | 58.5 |
船高(厘米) | 62.23 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 5909002000 |
原產地 | ES |
型號 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 顏色 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 夾克材料 | 內膽材質 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G56H4FX4100S | 300 PSI | 900 PSI | 黃 | 4" | 100ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | - | 新台幣39,856元 | |
G56H4FX450S | 300 PSI | 900 PSI | 黃 | 4" | 50ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | - | 新台幣23,742元 | |
G56H5FX450S | 300 PSI | 900 PSI | 黃 | 5" | 50ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | - | 新台幣25,968元 | |
G50H3RR100N | 300 PSI | 900 PSI | 紅 | 3" | 100ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | NH | 新台幣34,024元 | |
G50H3RY100N | 300 PSI | 900 PSI | 黃 | 3" | 100ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | NH | 新台幣34,024元 | |
G50H3RR50N | 300 PSI | 900 PSI | 紅 | 3" | 50ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | NH | 新台幣18,839元 | |
G50H3RY50N | 300 PSI | 900 PSI | 黃 | 3" | 50ft。 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | NH | 新台幣18,839元 |